{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TCMT 16T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MM | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 200 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261019 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257545 | |
Tillverkarens nummer | 261019 HBT130 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
TCMT 16T308, Sort: HBT130
på begäran
I lager
201 styck i lager
94,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
254 styck i lager
Från
1
st
148,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
123,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
640 styck i lager
Från
1
st
151,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
126,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 3 | 3 | 3 |
ISO-kod vändskär | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | HM |
Sort | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |