{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TCMT 16T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261019 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257552 | |
Tillverkarens nummer | 261019 HBT020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
TCMT 16T308, Sort: HBT020
på begäran
I lager
784 styck i lager
94,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
815 styck i lager
Från
1
st
151,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
126,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 3 | 3 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Sort | HBT020 | HB7020 |
Primäranvändning | P | P |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |