{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | AH20R STFCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 23 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
Spännhöjd L2 | 18 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260923 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653505 | |
Tillverkarens nummer | 260923 20/11 |