{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | STGCR/L 1616H11 | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 19 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 18 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260906 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197805904 |