Skärhållare 10/11 mm

Art-nr: 260904 10/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare STJCR/L 1010M11
Passande vändskär TC.. 1102..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 16 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260904 10/11
EAN/GTIN 4045197798008
Tillverkarens nummer 260904 10/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen