{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SCGT 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7310 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AM | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 350 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260765 HB7310 | |
EAN/GTIN | 4045197670489 | |
Tillverkarens nummer | 260765 HB7310 |