Skärhållare 16/12 mm

Art-nr: 260711 16/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SSDCN 1616H12
Passande vändskär SC.. 1204..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 8 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 8,7 mm
Totallängd L neutrala hållare 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 9
Skruv för underläggsplatta 269013 5
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260711 16/12
EAN/GTIN 4045197880802
Tillverkarens nummer 260711 16/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen