SCMT 09T308 HB7140-2

Art-nr: 260744 HB7140-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    143,88  SEK / st.
  • Från 10st.
    119,92  SEK / st.
på begäran
I lager
390 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SCMT 09T308
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7140-2
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare VS
    Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 230 m/min
    Beläggning belagd
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260744 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263315834
    Tillverkarens nummer 260744 HB7140-2

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen