{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 290 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260744 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818263 | |
Tillverkarens nummer | 260744 HB7120-1 |