Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm

Art-nr.: 260711 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SSDCN 2525M12
Passande vändskär SC.. 1204..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 12,5 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 13,7 mm
Totallängd L neutrala hållare 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 9
Skruv för underläggsplatta 269013 5
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260711 25/12
EAN/GTIN 4045197880826
Tillverkarens nummer 260711 25/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen