Skärhållare 20/09 mm

Art-nr: 260711 20/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SSDCN 2020K09
Passande vändskär SC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 10 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 11 mm
Totallängd L neutrala hållare 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 12
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260711 20/09
EAN/GTIN 4045197655455
Tillverkarens nummer 260711 20/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen