Skärhållare 25/12 mm

Art-nr: 260707 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SSSCR/L 2525M12
    Passande vändskär SC.. 1204..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 25 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 20
    Underläggsplatta 269005 9
    Skruv för underläggsplatta 269013 5
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260707 25/12
    EAN/GTIN 4045197653352
    Tillverkarens nummer 260707 25/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen