DC.T 11T304, Sort: CA6525

Art-nr.: 260490 CA6525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
425 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA6525
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260490 CA6525
EAN/GTIN 4960664492046
Tillverkarens nummer TJV01856

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 11T304, Sort: CA6525

DC.T 11T304, Sort: CA6525

på begäran
I lager
425 styck i lager
135,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 588 styck i lager
Från 1  st
144,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
120,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
88,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 838 styck i lager
Från 1  st
147,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2 2 2
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär DCMT 11T304 DCMT 11T304 DCMT 11T304 DCMT 11T304
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,05 mm/v - 0,35 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen