DC.T 11T304, Sort: CA315

Art-nr.: 260490 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    163,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    135,82  SEK / st.
på begäran
I lager
225 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA315
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260490 CA315
EAN/GTIN 4960664798674

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen