DCMT 070204 CA515

Art-nr: 260483 CA515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 390 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260483 CA515
EAN/GTIN 4960664675920
Tillverkarens nummer TAB01806

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen