DCMT 070204, Sort: PV720

Art-nr.: 260483 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260483 PV720
EAN/GTIN 4960664726882
Tillverkarens nummer TLD64040

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DCMT 070204, Sort: PV720

DCMT 070204, Sort: PV720

på begäran
I lager
38 styck i lager
102,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
600 styck i lager
Från 1  st
244,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
203,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
ISO-kod vändskär DCMT 070204 VCMT 160404
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Sort PV720 CB7010
spån-brytare GK SM
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Primäranvändning P P
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen