{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCGT 070202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB730-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Nano-PVD | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | XUM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 35 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260449 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406239473 | |
Tillverkarens nummer | 260449 HB730-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Sort: HB730-1
på begäran
I lager
517 styck i lager
Från
1
st
125,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
295 styck i lager
Från
1
st
125,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
305 styck i lager
Från
1
st
125,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod vändskär | DCGT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
spån-brytare | XUM | VM | GM |
Primäranvändning | UNI | M | K |