{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 070202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260449 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197698896 | |
Tillverkarens nummer | 260449 HB7020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Sort: HB7020
på begäran
I lager
592 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 529 styck i lager
Från
1
st
123,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
103,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Sort | HB7020 | HB7140-1 |
spån-brytare | SM | VM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min |