{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT11T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CCX | |
Skärmaterial | Cermet | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 370 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260386 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911585 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Sort: CCX
på begäran
I lager
135 styck i lager
Från
1
st
156,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | CCX | CU7010 |
spån-brytare | PP | SS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v |
Primäranvändning | P | P |