DC.T 11T304 CA6525

Art-nr: 260386 CA6525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 vnt.
  • Beställningssteg: 10 vnt.
på begäran
I lager
520 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rūšis Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DCMT 11T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort CA6525
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare MQ
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260386 CA6525
    EAN/GTIN 4960664589258
    Tillverkarens nummer TJV01897

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen