DC.T 070204, Sort: SW05

Art-nr.: 260382 SW05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort SW05
Skärmaterial VHM
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MQ
Tolerans M
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 100 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260382 SW05
EAN/GTIN 4960664629602
Tillverkarens nummer TWH01821

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 070204, Sort: SW05

DC.T 070204, Sort: SW05

på begäran
I lager
31 styck i lager
92,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
198 styck i lager
Från 1  st
179,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
149,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
151 styck i lager
Från 1  st
125,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
104,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Finbearbetning Finbearbetning
Skärmaterial VHM VHM HM
Sort SW05 HU7315-1 HB7415-1
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 100 m/min 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 110 m/min
Tolerans M G M

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen