{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 070204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA115P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | HQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 340 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260382 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045877 |