Invändig skärhållare stål 0408/04 mm

Art-nr: 260340 0408/04
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Vändskärsstorlek 4 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A0408F SDQCR/L04
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Passande vändskär DC.. 04T0..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,2 mm
    Mittförskjutning L3 2,6 mm
    Spännhöjd L2 7,5 mm
    Effektivt djup T 1,1 mm
    Halsbredd L4 4 mm
    Huvudängd L1 15 mm
    totallängd L 80 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 26
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260340 0408/04
    EAN/GTIN 4062406066789
    Tillverkarens nummer 260340 0408/04

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen