GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 16/07 mm

Art-nr: 260331 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SDQCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 19 mm
Mittförskjutning L3 10 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260331 16/07
EAN/GTIN 4062406576967
Tillverkarens nummer 260331 16/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tillbehör

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen