{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | DIN 8024 | |
Svängning | dämpad | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A40X SDUCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
icke monterbart område S | 240 mm | |
totallängd L | 343 mm | |
Utkragningslängd L1 | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 50 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260327 40/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623366 | |
Tillverkarens nummer | 260327 40/11 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |