GARANT Master Mute borrstång 12/07 mm

Art-nr: 260326 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A12X SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 16 mm
Mittförskjutning L3 9 mm
icke monterbart område S 72 mm
totallängd L 120 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 38
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260326 12/07
EAN/GTIN 4067263619789
Tillverkarens nummer 260326 12/07

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tillbehör

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen