Skärhållare 20/07 mm

Art-nr: 260309 20/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SDJCR/L 2020K07
    Passande vändskär DC.. 0702..
    Funktionsbredd L4 24 mm
    Huvudängd L1 24 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 22
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260309 20/07
    EAN/GTIN 4062406602260
    Tillverkarens nummer 260309 20/07

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen