Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm

Art-nr.: 260309 16/11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDJCR/L 1616H11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 3
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260309 16/11
EAN/GTIN 4045197652621
Tillverkarens nummer 260309 16/11