Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/07mm

Art-nr.: 260308 20/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDJCR/L 2020K07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 24 mm
Huvudängd L1 24 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260308 20/07
EAN/GTIN 4062406602246
Tillverkarens nummer 260308 20/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen