Skärhållare 16/07 mm

Art-nr: 260308 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDJCR/L 1616H11
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260308 16/07
EAN/GTIN 4062406602239
Tillverkarens nummer 260308 16/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen