Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/07mm

Art-nr.: 260299 12/07
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDACR/L 1212M07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260299 12/07
EAN/GTIN 4045197797926
Tillverkarens nummer 260299 12/07