Skärhållare 16/11 mm

Art-nr: 260299 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDACR/L 1616M11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 2
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260299 16/11
EAN/GTIN 4045197797957
Tillverkarens nummer 260299 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen