Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm

Art-nr.: 260299 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDACR/L 1010M07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260299 10/07
EAN/GTIN 4045197797919
Tillverkarens nummer 260299 10/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen