Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/07mm

Art-nr.: 260298 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDACR/L 1616M07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 16 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260298 16/07
EAN/GTIN 4045197797872
Tillverkarens nummer 260298 16/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen