{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SDACR/L 1212M11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269021 2 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260298 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197797889 | |
Tillverkarens nummer | 260298 12/11 |