för vändskärplattor SD.. SDJC 93°, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm

Art-nr.: 260293 20/11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare SDJCR/L 2020K11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 269007 1
Skruv för underläggsplatta 269013 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260293 20/11
EAN/GTIN 4067263122517
Tillverkarens nummer 260293 20/11
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen