GARANT Master Eco svarvhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm

Art-nr.: 260290 25/11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SDJCR/L 2525H11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 269007 1
Skruv för underläggsplatta 269013 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260290 25/11
EAN/GTIN 4067263122432
Tillverkarens nummer 260290 25/11
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen