GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/11 mm

Art-nr: 260290 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig ja
    ISO-kod hållare SDJCR/L 1616F11
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 80 mm
    Skruvsats förvändskär 269023 3
    Underläggsplatta 269007 1
    Skruv för underläggsplatta 269013 6
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260290 16/11
    EAN/GTIN 4067263122418
    Tillverkarens nummer 260290 16/11

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen