CC.T 09T304, Sort: KW10

Art-nr.: 260196 KW10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort KW10
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AH
Tolerans G
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260196 KW10
EAN/GTIN 4960664359745
Tillverkarens nummer TWE04517

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen