CC.T 09T304 CA315

Art-nr: 260196 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    142,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    118,67  SEK / st.
på begäran
I lager
137 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA315
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260196 CA315
EAN/GTIN 4960664798186

Användningstabell

GG(G)
K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen