CCMT 060202 CA6525

Art-nr: 260190 CA6525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
280 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort CA6525
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260190 CA6525
EAN/GTIN 4960664491766
Tillverkarens nummer TJV00435

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen