CCMT 060208 SP4019

Art-nr: 260182 SP4019
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    136,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    113,47  SEK / st.
på begäran
I lager
158 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCMT 060208
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort SP4019
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning UNI
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare 73
    Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260182 SP4019
    Tillverkarens nummer 5668080

    Användningstabell

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen