CC.T 060202 HB7020

Art-nr: 260140 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    107,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    89,97  SEK / st.
på begäran
I lager
1 651 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCMT 060202
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HB7020
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare SM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260140 HB7020
    EAN/GTIN 4045197698827
    Tillverkarens nummer 260140 HB7020

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen