CCMT 09T308 PV720

Art-nr: 260098 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
186 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare HQ
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260098 PV720
EAN/GTIN 4960664723409
Tillverkarens nummer TLD01532

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen