{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260098 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664589210 | |
Tillverkarens nummer | TJV00492 |