{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | SW05 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | Ti | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 100 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260098 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629497 | |
Tillverkarens nummer | TWH00492 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Sort: SW05
på begäran
I lager
51 styck i lager
106,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |