CCMT 060202 Wiper PV720

Art-nr: 260093 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260093 PV720
EAN/GTIN 4960664753703
Tillverkarens nummer TLD01525

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen