{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCGT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HU7315-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | obelagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AF | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260052 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406380274 | |
Tillverkarens nummer | 260052 HU7315-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Sort: HU7315-1
på begäran
I lager
289 styck i lager
Från
1
st
169,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
141,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
Från
1
st
188,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
157,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Skärmaterial | VHM | HM |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | AF | AF |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v |
Primäranvändning | N | N |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |