CC.T 060204, Sort: HB7010-1

Art-nr.: 260052 HB7010-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    110,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    91,77  SEK / st.
på begäran
I lager
1 319 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Tolerans MF
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 500 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260052 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780393
Tillverkarens nummer 260052 HB7010-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen