GARANT Master Mute borrstång 40/09 mm

Art-nr.: 260045 40/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning vänster
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A40X SCLCR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
icke monterbart område S 240 mm
totallängd L 343 mm
Utkragningslängd L1 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260045 40/09
EAN/GTIN 4067263623427
Tillverkarens nummer 260045 40/09

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen